Y-SK11
万能ヤスリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
目の粗さ
特殊目
特殊目
鬼目・複目
形状
平
平
半丸
全長(mm)
235
235
215
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67364368
品番
235MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
一本で広範囲に使える万能ヤスリです。この一本で、鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木のいずれにも使用できます。
用途
鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木の研削・研磨。
形状
平
目の粗さ
特殊目
全長(mm)
235
適合材
鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木
仕様
鉄工、木工用
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。