Y-SK11
細工用ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
67364596
品番
フナガタ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
小さな細工に適した、舟型のヤスリです。鉄を中心とする金属の曲線や、ミゾの仕上げ加工に最適です。
用途
鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。
形状
平・舟型
目の粗さ
中目
全長(mm)
185
適合材
鉄などの一般金属
仕様
鉄工用、柄付き
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。