SK11
木柄ステンミニワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
67364867
品番
NO.55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
サビ・ペンキはがしに適したステンレス線のブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。コンパクトで使いやすいブラシです。使いやすいカーブ柄です。
用途
サビ落し・ペンキはがし。
材質
線:ステンレス
材質(毛)
ステンレス線
タイプ
木柄ブラシ・ミニ・直柄
材質(柄部)
木
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。