‐ クラフトヤスリ Y-SK11 67365287

‐ クラフトヤスリ Y-SK11 67365287
‐ クラフトヤスリ Y-SK11 67365287

クラフトヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
形状
内容量1本注文コード67365287品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

一般金属の研削に適した、便利な柄付きのヤスリです。鉄をはじめとして銅、真鍮、アルミの研削、研磨に最適です。

用途
鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。
適合材鉄などの一般金属形状目の粗さ中目全長(mm)約195仕様鉄工用、柄付き材質(柄部)
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする