Y-SK11
ダイヤモンドチェンソーヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
直径(Φmm)
3.2
3.2
4.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67365436
品番
3.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
チェーンソー刃の目立用に最適なヤスリです。セラミック、超硬金属、焼入材等に使用出来ます。軽くヤスリを押し当てる程度で十分な切削が出来ます。
方向性がなく、前後左右に自在な研削ができる便利なヤスリです。
用途
チェーンソーの刃の目立用。
形状
丸
粒度
300相当
全長(mm)
220
仕様
目立用
色
グリップ:赤
直径(Φmm)
3.2
注意
※チェーンソーの刃のピッチにあったサイズをお選び下さい。
※押す際に力を入れて御使用下さい。
※逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。