125MM 6PCS 木工用ディスクペーパー SK11 67365558

125MM 6PCS 木工用ディスクペーパー SK11 67365558
125MM 6PCS 木工用ディスクペーパー SK11 67365558

木工用ディスクペーパー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(6枚)注文コード67365558品番125MM 6PCS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

特殊コーティングで目詰まりしにくく、切れが良くヤケが起こりにくいです。サンドペーパーの約3倍の耐久性です。

用途木材のケバ取り、塗装はがし表面みがき。適合材木材直径(Φmm)125仕様ラバー&フレキシブルパット用セット内容60(中目)×3枚・120(仕上目)×3枚対応機種電気ドリル
注意
※ご使用時は、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。
※ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。
※回転中は絶対に手や顔を近づけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67365558
2025-05-17
用途: 削り
竹井塗装建設業・工事業

使いはじめてすぐに、歪んでしまいました。
もう少し厚みがあるといいと思います。

対象商品 : 67365558
2020-07-11
用途: 木工等の研磨目的

木工用に研磨目的で購入した。特記事項は無く普通である。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする