曜日別特売
NO.D 軸付砥石 SK11 67365856

NO.D 軸付砥石 SK11 67365856
NO.D 軸付砥石 SK11 67365856

軸付砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)砥石部:8
内容量1本注文コード67365856品番NO.D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。3mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。

用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。幅(mm)砥石部:8仕様木工用適合機種電気ドリル・エアーグラインダー軸径(Φmm)3長さ(mm)13粒度GC80P適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする