SK11
チタンコート超硬バー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)
3
3
6
形状
鋭三角
円筒
先丸円筒
丸
寸法(mm)
3.0×16
6.3×12
2.5×11
6×16
9.5×19
9.5×8
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67366145
品番
STCB-14エイサンカク
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
チタンコートによりロングライフの切れ味を実現しました。
チタンコートにより切れ味が長持ちします。
ダブルカットと切子が小さいです。
用途
機械加工後のバリ取り、カエリ取り。
軸径(Φmm)
3
材質
先端:超硬、軸:鉄
形状
鋭三角
寸法(mm)
3.0×16
適合機種
エアーグラインダー・電気グラインダー
材質(軸)
鉄
加工
チタンコート
材質(先端)
超硬
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※ご使用前には注意書きをよくお読み下さい。
※ご使用前には必ず、さしつかえのない部分で試してからご使用下さい。