曜日別特売
+00X100 ビスキャッチDV No.470 SK11 67366172

+00X100 ビスキャッチDV No.470 SK11 67366172
+00X100 ビスキャッチDV No.470 SK11 67366172

ビスキャッチDV No.470

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本軸長(mm)100注文コード67366172品番+00X100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

ビスを確実にキャッチします。先端部で精密ビスを保持でき、奥まったスペースでの作業性が向上します。バネを押すとツメが開きます。

用途パソコンやOA機器のメンテ等手の入りにくい場所での作業。先端形状プラス軸長(mm)100材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
注意
※ネジ・ビスのサイズに合ったものを使用して下さい。
※バールやタガネのように使用しないで下さい。
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする