曜日別特売
+2X100MM パーフェクトドライバー2 SK11 67366294

+2X100MM パーフェクトドライバー2 SK11 67366294
+2X100MM パーフェクトドライバー2 SK11 67366294

パーフェクトドライバー2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード67366294品番+2X100MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ネジ穴が潰れたなめたネジを回せます。ハンマーで叩いて刃先ををネジに食い込ませネジを回します。刃先が薄く食い込みやすい設計です。新しいネジにも正確に回せます。エラストマー樹脂ハンドルは滑りに強く、力を掛けやすいです。

用途
ネジの締め付け、緩め作業。
先端形状プラス軸長(mm)100材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする