SK11
ボールGドライバー軸カバー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
67366994
品番
SBSR6M150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸カバーの段差なく作業がしやすいです。ショート事故防止の軸カバー付きです。軸径6mmの細軸使用で、狭いすきま作業が可能です。連結端子の取出しに使えるマイナス刃先形状です。
用途
端子台作業・電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。
先端形状
マイナス
先端サイズ
6mm
先端刃幅(mm)
6
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
樹脂
軸径(Φmm)
6
種類
電工ドライバー/専用ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
67366994
SBSR6M150
67366985
SBSR6M100
ボールGドライバー軸カバー付
SK11
1本
¥
989
税込
¥
1,088
同じブランドの代替品です