EPS-720 特殊ネジ用精密ドライバー E-Value 67367037

EPS-720 特殊ネジ用精密ドライバー E-Value 67367037
EPS-720 特殊ネジ用精密ドライバー E-Value 67367037

特殊ネジ用精密ドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード67367037品番EPS-720
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

特殊なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。

用途
携帯電話、ゲーム機、パソコン等の特殊ネジ用。
先端形状Y型、五角、いじり止めトルクス先端サイズ2.6/1.4/1.8/1.9材質(グリップ)ステンレス仕様3in1、連結収納種類精密ドライバー商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
注意
※電気の流れているものには、使用しないで下さい。
※ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※作業時には保護メガネを着用して下さい。
※携帯電話、ゲーム機、パソコン等の精密機器の改造には使用しないで下さい。
※本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67367037
2021-02-23
用途: パソコンのキーボードの修理
sophieracing

特殊ネジ用のドライバーはホームセンターに行っても売っていませんでした。先だけを交換するタイプは失くしやすいのですが、今回のドライバーは組立て式になっているので永く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする