SK11
六角棒レンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
2
注文コード
67367484
品番
SH-2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・二面幅・寸法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥
41
¥
45
税込
用途
六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
2
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M3
表面処理
ニッケルメッキ
先端形状
六角