16MM 曲板 千吉 67369417

16MM 曲板 千吉 67369417
16MM 曲板 千吉 67369417

曲板

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合寸法(mm)16
内容量1個注文コード67369417品番16MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

支点の曲げ軸棒をテーパー加工しているので、鉄筋を逃がしません。曲棒を使用し、鉄筋を曲げることができます。支点になる曲軸棒がテーパーになっているので、鉄筋が滑り外れることが減少し、作業効率がアップします。

用途
鉄筋の曲げ加工時の固定。
適合寸法(mm)16仕様鉄筋用材質機械構造用炭素鋼(S53C)
注意
※鉄筋のサイズにあった曲板・曲棒を使用して下さい。
※曲板は取付台に確実に取付けて下さい。
※曲板の支点のゆるみ・抜け・変形等がないことを確かめて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67369408
2019-05-22
用途: 異形丸棒を曲げるため
建設業・工事業

「テーパー加工のため鉄筋を逃さない」と書いてあったため注文したが、テーパー加工ではない。全くの垂直である。残念!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする