曜日別特売
PNM-8 シホウギリ 精密マイクロナイフ SK11 67370932

PNM-8 シホウギリ 精密マイクロナイフ SK11 67370932
PNM-8 シホウギリ 精密マイクロナイフ SK11 67370932

精密マイクロナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃先形状四方キリ
内容量1本注文コード67370932品番PNM-8 シホウギリ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。

用途モデリングやジオラマなど細かな作業。材質(刃)SK-5刃径(Φmm)(最大)2刃先形状四方キリ材質(柄部)アルミニウム削り出しハンドル長さ(mm)115硬度HRC(刃部)60
注意
※ナイフの先端部は、非常に鋭利に仕上げてあります。
※指先や手などにケガをしないように十分に注意してください。
※切れ味が鈍くなった場合、刃の形状に合わせて砥石の番手800~1200番で研いでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする