EDW-105S ダイヤモンドカッター E-Value 67371684

EDW-105S ダイヤモンドカッター E-Value 67371684
EDW-105S ダイヤモンドカッター E-Value 67371684

ダイヤモンドカッター

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード67371684品番EDW-105S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

切断スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。

用途
コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。
外径(Φmm)105内径(Φmm)20(15)刃厚(mm)2.1種別乾式専用最高回転数(min-1[r.p.m])14500対応機種ディスクグラインダー100mmダイヤ幅(mm)7
注意
※ご使用前に付属の電動工具用ダイヤモンドホイール取扱説明書を必ずお読みください。
※側圧をかけないで下さい。
※曲線切りは避けてください。
※安全カバー使用してください。
※乾式専用です。
※湿式使用や水をかけてのご使用はおやめください。
※切断される材料が濡れている場合もご使用はおやめください。
※使用中は必ず安全メガネ・防じんマスク・安全手袋を使用してください。
※作業環境によっては、耳栓・ヘルメットを着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67371702
2022-11-09
用途: コンクリートの切断&研磨
製造業

まだ使ってはいませんが見た限り良いようです。
近かじか使ってみたいと思いますが、良ければ3枚での価格ではお安いようです。

対象商品 : 67371702
2020-10-06
用途: コンクリート平板カット

試し買いの感じで購入しました。
コンクリート平板で使った感じは問題なく使えますが刃のヘリは早いです。
石材にはまだ使っていないのでわかりません。
仕事量にもよるでしょうが 出先の現場には常に予備を持って行くようにしようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 67371702
2020-11-06
用途: コンクリートカット
安藤工業株式会社建設業・工事業

安くて切れ味サイコーです
又次回も注文します。お願いします

2が参考にしています
対象商品 : 67371702
2020-07-11
用途: コンクリートの切断

よく切れました。大して使っていませんが、1枚がまだまだ使える状態です。

対象商品 : 67371702
2019-08-27
用途: 石材・コンクリートの切断
岡本墨光堂製造業

使用初期に若干のブレが感じられますが、使用していると感じなくなります。対摩耗性も十分です。

対象商品 : 67371684
2018-12-13
用途: 作業用として
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わらなく特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする