曜日別特売
100X2.5MM  5マイ 切断砥石 黒砥 切削 SK11 67372646

100X2.5MM  5マイ 切断砥石 黒砥 切削 SK11 67372646
100X2.5MM  5マイ 切断砥石 黒砥 切削 SK11 67372646

切断砥石 黒砥 切削

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(5枚)
内容量1セット(5枚)注文コード67372646品番100X2.5MM 5マイ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

これ1枚で金属類の切る・削る作業が可能になりました。切断してバリ取りもこの1枚で可能です。

用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。主要切断材料ステンレス・金属類砥材A46P穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

商品説明動画

SK11 黒砥シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする