105X1.0MM  1マイ 切断砥石 黒砥 MULTI SK11 67372673

105X1.0MM  1マイ 切断砥石 黒砥 MULTI SK11 67372673
105X1.0MM  1マイ 切断砥石 黒砥 MULTI SK11 67372673

切断砥石 黒砥 MULTI

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード67372673品番105X1.0MM 1マイ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

これ1枚であらゆる建材の切断が可能です。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。

用途ステンレス・金属・アルミ・石材類の切断作業。主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・石材類外径(Φmm)105刃厚(mm)1内径(Φmm)15砥材C60S
注意
※オーバースピードはおやめ下さい。
※砥石カバーを装着してください。
※防じんマスク・メガネを着用してください。

商品説明動画

SK11 黒砥シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67372682
2020-07-03
用途: 現場作業
建設業・工事業

とにかく良く切れます。
金属や石まで切れてこの価格は驚きです。

対象商品 : 67372673
2018-07-27
用途: 切断

切れもよく、価格もお手ごろで満足しています。
また、購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする