105X1.0X15MM 切断砥石 黒砥 SK11 67372786

105X1.0X15MM 切断砥石 黒砥 SK11 67372786
105X1.0X15MM 切断砥石 黒砥 SK11 67372786

切断砥石 黒砥

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード67372786品番105X1.0X15MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.0mm厚切断スピード抜群です。

用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。主要切断材料金属(鉄)・ステンレス穴径(Φmm)15硬度A60P外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

商品説明動画

SK11 黒砥シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67372795
2022-12-01
用途: アルミ・鉄板・FRP等の切断に使用
製造業

私的にですが、切れ味・持ち・価格のバランスが良いので、以前よりリピートで購入してます。

対象商品 : 67372795
2021-03-27
用途: 鈑金
オート・ガレージKEI

安くて、キレもよく大変助かります。
リピートします。

対象商品 : 67372795
2020-06-02
用途: 電気工事
建設業・工事業

古くなった鉄製のプルボックスを開けるのに使っています。
値段の割にやたらと長持ちします。
鉄・ステンレス・ちょっとしたプラスチックも切断出来ます。
価格もリーズナブルで、モノタロウさんに感謝しています。

対象商品 : 67372628
2018-09-20
用途: SUS材、SS材の切断作業の他、M16以下のボルト切断等。
株式会社 祝工業建設業・工事業

この値段でここまでの性能の切断石はそうそう無いと思います。
この性能の切断石を他で探すと、この価格の1.5倍以上はすると思います。
お気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする