105X1.6X15MM 切断砥石 黒砥 SK11 67372804

105X1.6X15MM 切断砥石 黒砥 SK11 67372804
105X1.6X15MM 切断砥石 黒砥 SK11 67372804

切断砥石 黒砥

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード67372804品番105X1.6X15MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

速さと耐久性を兼ね備えた万能タイプです。1.6mm厚で耐久性・スピードのバランスが良いです。

用途
金属(鉄)・ステンレスの切断作業。
主要切断材料金属(鉄)・ステンレス穴径(Φmm)15硬度A60P外径×厚さ×穴径(mm)105×1.6×15最高使用周速度(m/s)80
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

商品説明動画

SK11 黒砥シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67372813
2024-04-23
用途: DIY利用

格安、まとめ買い。問題なく使用でき、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする