SK11
黒タフ 鉄ステンレス用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
110
100
110
125
160
180
305
内径(Φmm)
20
20
25.4
刃数(p)
22
22
28
34
36
60
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67373215
品番
110x1.5x22P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く、脅威の耐久力です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。
用途
鉄・ステンレスの切断作業。
外径(Φmm)
110
刃数(p)
22
内径(Φmm)
20
適合材
鉄・ステンレス
材質(刃)
刃先:超硬
商品説明動画
藤原産業 SK11 黒タフ チップソー
参考になった