110x1.0x40P 黒タフ 板金ガルバ用 SK11 67373276

110x1.0x40P 黒タフ 板金ガルバ用 SK11 67373276
110x1.0x40P 黒タフ 板金ガルバ用 SK11 67373276

黒タフ 板金ガルバ用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)110
刃数(p)40
内容量1枚注文コード67373276品番110x1.0x40P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

超薄刃仕様により、切断時の切削抵抗が低く、軽い挽きで作業効率がアップします。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。

用途薄鉄板・ガルバリウム鋼板などの切断作業。外径(Φmm)110刃数(p)40内径(Φmm)20適合材薄鉄板・ガルバリウム鋼板など材質(刃)刃先:超硬

商品説明動画

藤原産業 SK11 黒タフ チップソー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする