120X26P 可変溝切りチップソー SK11 67373836

120X26P 可変溝切りチップソー SK11 67373836
120X26P 可変溝切りチップソー SK11 67373836

可変溝切りチップソー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃数(p)26
内容量1枚注文コード67373836品番120X26P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

これ1枚で数サイズの溝切りが可能です。ダイヤルを廻すだけで溝幅を自在に調整可能です。刃先超硬チップを楕円研磨しているため、溝底面が平に仕上がります。

用途木材へのミゾ切り。外径(Φmm)120内径(Φmm)15刃数(p)26刃厚(mm)2.8溝幅(mm)3.0・6.0・7.5・9.0・13.0・15.0・18.0・21.0mmの8サイズ最大切込深さ(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67373827
2020-07-03
用途: 内装材加工作業
建設業・工事業

内装仕上げ材等、幅広い用途の額縁溝切りに使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする