曜日別特売
BS-10N 10PCS スクリュービットセット E-Value 67374107

BS-10N 10PCS スクリュービットセット E-Value 67374107
BS-10N 10PCS スクリュービットセット E-Value 67374107

スクリュービットセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード67374107品番BS-10N 10PCS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

電動ドライバーに便利なスクリュービットのセットです。紛失を防ぎ、整理に便利なホルダー付きです。

用途ネジ・ビスの締付け。セット内容ビット(+2×45mm(2本)・+1×65mm・+2×65mm(3本)・+1×100mm(段付)・+2×100(段付)・+1×110mm・+2×110mm)両頭機能両頭, 片頭仕様ホルダー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67374107
2023-05-22
用途: 家用のメンテナンス

とても種類が豊富でどんなネジ頭にもピッタリサイズが選べてとても便利です。
つくりもしっかりしていて、ネジ潰れなど心配がないのがさらにうれしいとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする