曜日別特売
2X35 リョウトウビット L型用交換ビット SK11 67374283

2X35 リョウトウビット L型用交換ビット SK11 67374283
2X35 リョウトウビット L型用交換ビット SK11 67374283

L型用交換ビット

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(2本)注文コード67374283品番2X35 リョウトウビット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

L型ドライバーの先端部に取り付ける交換用ビットです。L型ドライバー交換ビットです。

全長(mm)35両頭機能両頭材質特殊鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2

商品説明動画

製品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67374274
2023-11-24
用途: 機械メンテナンス
卸売・小売業

L型と自在型のフレキシブルシャフト用に購入しました。カチッとはまるのと、刃先も硬そうで満足しています。あとは35mmや40mmの長さの種類があると嬉しいです。

対象商品 : 67374274
2022-03-25
用途: 自動車の整備や日曜大工での使用に便利です
その他業種

一番使用頻度が有るので手締めでの工具にセットして使います。
又、充電ドライバーにセットし使うにも短くねじの首を抑える時に困らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする