80MM ステン剛腕カップブラシ E-Value 67375245

80MM ステン剛腕カップブラシ E-Value 67375245
80MM ステン剛腕カップブラシ E-Value 67375245
80MM ステン剛腕カップブラシ E-Value 67375245

ステン剛腕カップブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67375245品番80MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ステンレスの研磨・塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨に最適です。ステンレス線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。
ステンレス線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。
超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。

用途ステンレス材の研磨、塗装前のサビ取り、溶接ビート削り、鉄板の研磨作業。適合材ステンレス、鉄板など材質(ワイヤー部)ステンレスねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80最高回転数(min-1[r.p.m])12500
注意
※最高使用回転数以下でご使用下さい。
※保護メガネを着用してください。
※グラインダーの安全カバーは絶対に外さないで下さい。
※必ず決められた最高周速度でご使用ください。
※可燃性の液体、ガスの近くで作業しないでください。
※ワイヤブラシは常に正しい角度で操作してください。
※加工物はバイス・クランプ等でしっかり固定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67375245
2021-12-16
用途: ステンの製品の研磨

パワーがあるので 研磨力が強いです 他の製品より価格が低く
リピート購入しています

1が参考にしています
対象商品 : 67375245
2020-09-23
用途: 鉄板の錆とり

空研のDS-4に取り付けるのですが、6角が大きすぎて無理。まあもともとの使い方ではないから仕方ないのですが、DS-4本体の凸ねじが六角凹ねじの山に掛るのが1山程度。凹ねじが2mmほど中から切れているからであり6角ねじを薄く削り混みました。6角凹ねじが入り口から切れているとねじは4山は掛ったのですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする