SBCA-75 ビスC&アジャスタービット SK11 67375665

SBCA-75 ビスC&アジャスタービット SK11 67375665
SBCA-75 ビスC&アジャスタービット SK11 67375665

ビスC&アジャスタービット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)75
内容量1個注文コード67375665品番SBCA-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

ビスやネジが落ちないようにマグネットで保持します。微調整のアジャスター機能がありますので、ネジによってビス頭の出すサイズを調整できます。ビスが欠けたり、折れた場合は市販の25mmの片ビットで復活します。

用途ビスを落とさないように保持し、ビスが材料と面一になるように調整。軸径(Φmm)6.35(六角)全長(mm)75材質特殊鋼ビット寸法(mm)先端片頭:25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする