曜日別特売
SSMG10-19 ソケット用マグネットキャッチ SK11 67375683

SSMG10-19 ソケット用マグネットキャッチ SK11 67375683
SSMG10-19 ソケット用マグネットキャッチ SK11 67375683

ソケット用マグネットキャッチ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード67375683品番SSMG10-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

ソケットに装着すると、マグネットによりボルト・ナットを落とさず作業が出来ます。ドーナツ形状なので、ボルトが長くてもナットの取付け、取り外しができます。ソケットの奥に簡単に装着でき、磁力で保持します。狭い場所での作業や高所での作業に最適です。

用途ソケットの中に挿入し、ナットの保持に使用。材質樹脂、マグネットサイズ10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm対応6角・12角ソケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-01
用途: 自動車 バイクのボルトナットの取り付け取り外し
ベイカーズ

10mmのソケットに取り付け一番よく使用しますが、外れることがたまにありますので注意が必要です

1が参考にしています
対象商品 : 67375683
2023-04-01
用途: バイクのメンテ
Studio G.R.S.

オイル交換時にナットがオイルに沈没するのを防ぐために購入。
機能はそれなりに満足ですが、厚みがあるため、
浅いソケットだと深さが足りなくなってしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 67375683
2023-06-20
用途: 使い物にならない
カーメイク ワタナベ

短いソケットにつけても全然ボルト(鉄)が付きません 泣

1が参考にしています
対象商品 : 67375683
2019-12-24
用途: 補修
その他業種

普通のソケットをプラグソケットの様に磁力化。何かと役に立ちそう。

対象商品 : 67375683
2018-01-27
用途: バイクの整備

まったくの役立たず!あまりにも磁力が弱過ぎて話になりません。
100円ショップで買った磁石を仕込んだほうがぜんぜん役に立ってます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする