曜日別特売
#120 電動サンダー用ナイロンタワシ SK11 67375848

#120 電動サンダー用ナイロンタワシ SK11 67375848
#120 電動サンダー用ナイロンタワシ SK11 67375848

電動サンダー用ナイロンタワシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚
粒度120(ブラック)
内容量1枚注文コード67375848品番#120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。
サンダー仕様で作業性が大幅アップします。
立体構造で目詰まりしにくいです。
クッション性があり素材を傷めにくいです。

用途水アカ・黒ズミ落とし(ホーロー・陶器)・ツヤ消し・スリ傷ぼかし。粒度120(ブラック)適合材鉄、Pタイルなど適合機種電動サンダー材質人造研磨材、ナイロン繊維寸法(mm)95×185
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※作業時は保護メガネ、防塵マスクを必ず着用してください。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※ご使用前には本体の取り扱い説明書をよくお読み下さい。
※ご使用前には必ず、さしつかえのない部分で試してからご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする