曜日別特売
50MM  #150 六角軸ナイロンブラシ SK11 67375902

50MM  #150 六角軸ナイロンブラシ SK11 67375902
50MM  #150 六角軸ナイロンブラシ SK11 67375902

六角軸ナイロンブラシ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード67375902品番50MM #150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適です。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。

用途塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。粒度(細目)150適合材鉄、樹脂、木材など軸径(Φmm)6.35(六角)最高回転数(min-1[r.p.m])4500対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
注意
※インパクトドライバーを使用するときは、負荷をかけ過ぎないようにご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67375902
2024-06-26
用途: ステンレスメッキ部分のさび落とし
白ヤギ工房医療・福祉・介護関連業

部材に傷をつけることなく効率的にさび落としができました。
リピート確定!!

対象商品 : 67375945
2024-04-03
用途: 塗装作業時、機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

錆取りやペイント剥がしの作業効率も良く、六角軸なのでブラシの交換もスピーディーに行えます。

対象商品 : 67375893
2021-07-27
用途: さび落とし
有限会社楠装備建設業・工事業

安価なのですぐにダメになるかと思ったら意外に丈夫です。とても使いやすいです。

4が参考にしています
対象商品 : 67375902
2017-12-27
用途: 壁の汚れ落とし

家の窓枠の下の汚れ落としに使いました。
綺麗に落とせました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする