SK11
フレキシブルビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
67376137
品番
SFB-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
柔軟で狭い場所や壁際のネジに曲がって届きます。柔軟で強い8層巻き硬鋼線シャフトを内蔵しています。強力インナー採用で、耐久力が大幅にアップしています。脱落軽減ビットロック機構を採用しています。
用途
狭い場所や壁際のネジ締め作業。
全長(mm)
300
両頭機能
両頭
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
1