SK11
六角軸ポリッシングセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
67376444
品番
3PCS 125MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。
電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。
研磨剤を塗布して艶出しや傷消しが出来ます。
木製品や金属製品の表面に便利です。
用途
磨き作業。
仕様
アーバー用
セット内容
ポリシングスポンジ×1・コールテンボンネット×1・羊毛ボンネット×1・アーバー×1セット
軸径(Φmm)
6.35(六角)
対応機種
電気ドリル・インパクトドライバー
パット径(Φmm)
125
注意
※本製品は簡易研磨用です。本格的な磨き作業は専用のポリッシャーやランダムサンダーで行って下さい。研磨剤やコンパウンド、ワックスなどは用途にあった市販のものをご使用下さい。高価なものや車の研磨は十分に注意し目立たないところで試してからご使用下さい。
※ご使用前に中刷りの「取付方法」「使用上の注意」をお読み下さい。また、電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。