曜日別特売
NO.53-HEX 六角軸軸付砥石 ステンレス用 SK11 67376618

NO.53-HEX 六角軸軸付砥石 ステンレス用 SK11 67376618
NO.53-HEX 六角軸軸付砥石 ステンレス用 SK11 67376618

六角軸軸付砥石 ステンレス用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形状三角錐型
寸法(mm)19×28
内容量1本注文コード67376618品番NO.53-HEX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

六角軸を採用、インパクトドライバーの低回転でも研削のできる砥粒配合とワンタッチの六角軸でもぶれの少ない高品質商品です。6.35mm軸でインパクトドライバー対応です。
低回転での研削が可能な砥粒配合をしています。一般金属の他、ねばりのあるステンレス研磨にも最適です。ステンレス用に改良したWA材です。
ステンレスの研削用に砥粒配合をしています。

用途ステンレスの研削作業。形状三角錐型寸法(mm)19×28材質WA材、鉄軸径(Φmm)6.35(六角)粒度WA60NV対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材ステンレス
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。
※チャッキングする前に砥石にヒビ割れ等がないか確認して下さい。
※インパクトドライバーでご使用の場合は負荷のかけすぎに注意して下さい。
※砥石が割れる場合があります。
※オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
※長く出しすぎますと、芯振れの原因となり思わぬ事故を起こすことがありますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67376584
2024-07-31
用途: 機械のメンテナンス
製造業

ステンレス(板厚1mm)の丸穴を長穴に追加工するために購入しました。一般金属用の軸付き砥石より早く削れます。勿論砥石も結構削れてしまいますが消耗品なので仕方がないところです。もう少し価格が安いと気兼ねなく使えて有難いです。

対象商品 : 67376584
2020-03-10
用途: 粗研磨作業
その他業種

思った通りの商品です。超硬軸の購入も検討しましたが、研磨対象がたくさんあったため、こちらにしました。コストは半分で済みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする