125X6.4 GC120J セフティポリッシュ B目立用 SK11 67378465

125X6.4 GC120J セフティポリッシュ B目立用 SK11 67378465
125X6.4 GC120J セフティポリッシュ B目立用 SK11 67378465

セフティポリッシュ B目立用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)125
内容量1枚注文コード67378465品番125X6.4 GC120J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。

用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類砥材GC穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)125最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー砥石寸法(mm)厚さ6.4使用砥石砥材GC・粒度120・結合度J・結合剤V・形状1・緑形D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする