曜日別特売
シンケンザイヨウ ジグソーブレード SK11 67378578

シンケンザイヨウ ジグソーブレード SK11 67378578
シンケンザイヨウ ジグソーブレード SK11 67378578

ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)80
内容量1パック(2枚)注文コード67378578品番シンケンザイヨウ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

ジグソー用交換ブレードです。新建材用で、ベークライト・塩ビ等の切断に適しています。

用途
新建材用(ベークライト・塩ビ等)の切断。
全長(mm)80仕様No.4材質SKH(ハイス鋼)切断能力(mm)塩ビ:3.0~20・ベークライト:3.0~12・窯業サイディング:5.0~201インチ当たり山数14
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする