曜日別特売
SBC-170 六角軸ビスキャッチビット SK11 67379375

SBC-170 六角軸ビスキャッチビット SK11 67379375
SBC-170 六角軸ビスキャッチビット SK11 67379375

六角軸ビスキャッチビット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)170
内容量1本注文コード67379375品番SBC-170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。
マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。

用途ビスの保持。全長(mm)170仕様+2専用軸径(Φmm)6.35(六角)
注意
※使用中は必ず保護メガネをして下さい。
※改造・加熱は危険ですのでしないで下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67379375
2021-06-15
用途: 吹き抜け天井でのビス留め

めったに使うことはないのですが、人に一、二度使うシーンがあります。インパクトケースに常備しています。★

対象商品 : 67379375
2020-06-14
用途: ステンネジの脱着用
田中商店サービス業

ドライバ本体側のチャックがマグネットの場合は抜けやすいので、少なくともボールチャック程度でないと落下させます。

対象商品 : 67379366
2018-12-08
用途: 雨樋金具の取り付け工事に使用
正木板金サービス業

雨樋金具のステンレスビス取り付け工事に使用300本位ビスを止めるとビットの先が丸くなった。普通のビットの様に焼き入れがしてないようです。数本購入して正解でした。ビスを保持して楽でした。

対象商品 : 67379366
2017-09-27
用途: 手の届きづらい奥まった場所

とても便利で役立ちます。
#1もあると良いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 67379375
2018-12-05
用途: 機械メンテナンス

六角の部分とビットの部分が別部品でかしめられているが芯がぶれている。
先端が細いので狭いところでも使えるのは良いが、鉄ビスがくっつかないので鉄ビスでも先端パーツでキャッチしないといけないのでかなり不便。

1が参考にしています
対象商品 : 67379366
2018-03-20
用途: 環境計測器の点検修理に使用。 SUS製のネジ止めで奥まったところに使用。
富士企業株式会社

マグネット工具ではSUSネジはつかないので、グリス等の粘着性を利用して作業していた。電動工具用に購入。仮止め用として使用。本締めは従来どうり手締め。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする