147X1.4X20X64P 輝龍造作用(木工チップソー) SK11 67380748

147X1.4X20X64P 輝龍造作用(木工チップソー) SK11 67380748
147X1.4X20X64P 輝龍造作用(木工チップソー) SK11 67380748

輝龍造作用(木工チップソー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)147
内容量1枚注文コード67380748品番147X1.4X20X64P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

刃厚1.4mm薄刃設計と独自の刃先角度から生まれた切り肌重視の一級品です。高い振れ精度で無駄な切削抵抗を軽減しました。
Wレーザースリット+特殊樹脂充填の超静振+超静音を実現しています。木ヤニがつきにくい、台金ハードクロームメッキ+鏡面仕上げです。

用途一般木材、化粧合板等の切断作業。外径(Φmm)147内径(Φmm)20刃厚(mm)1.4材質(本体)SK-5山数64最大切込深さ(mm)46適合材木工材質(チップ)刃先:特殊超硬合金(超硬)
注意
※刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けてください。
※保護メガネ・ヘルメット・防塵マスクを着用して作業をして下さい。
※回転中の刃には絶対に手を近づけないでください。
※また周囲の人に刃を向けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする