曜日別特売
A#240 76X533MM サンディングベルト SK11 67381238

A#240 76X533MM サンディングベルト SK11 67381238
A#240 76X533MM サンディングベルト SK11 67381238

サンディングベルト

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度A240
内容量1パック(2枚)注文コード67381238品番A#240 76X533MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ベルトサンダーに最適なペーパーです。木材下地研磨・木工小物の研磨加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。

用途
ベルトサンダー用サンディングベルト。
粒度A240適合機種E-Value吸塵&変速ベルトサンダーEWS-76VLN寸法(mm)76×533砥材A(アルミナ)タイプフィルムジョイントタイプ
注意
※急激な圧力を加えないで下さい。回転方向の表示がある製品には、回転方向を確認してから機械に装着して下さい。
※外観等の欠陥、異常等が無いことを、ご使用前に必ずご確認下さい。
※作業時には、適切な排気(換気)を行って下さい。
※直射日光、極端な乾燥・湿度のある所には保管しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67381238
2024-02-18
用途: 木工研磨で使用
合同会社サンライズ コンサルティング製造業

商品の寸法精度が高くベルトサンダーの高速回転でも返信がなく安定して研磨でき、木工の研磨に最適と思います。

対象商品 : 67381222
2020-05-19
用途: 木工加工
卸売・小売業

思いのほか耐久性もありそうです。180番を買いましたがもう少し粗削りできる番手を購入予定です。

対象商品 : 67381222
2020-08-25
用途: 研磨作業の仕上げ

ホームセンターで売っていないサイズなので助かります。

対象商品 : 67381256
2018-12-15
用途: 木工作業時
建設業・工事業

サンダーが長持ちする=目ずまりしにくいです。とてもよい。改善してもらいたい事は、サンダーの裏面に書いてある回転方向と番手の文字が、サンダーに比べて早く読みずらくなります。回転方向と番手の情報も非常に大事なので、こちらも劣化しないように工夫してください。

対象商品 : 67381204
2018-01-04
用途: 木材のサンディング

今所有のサンダーにぴったりのサイズで リピートしています。長いあいた 同じ型番で販売しているので、安心してオーダーできます。価格も安く今のサンダーが壊れるまでお世話になります。

対象商品 : 67381204
2018-01-23
用途: 木工作で面直し等に使用します

合わせ継板(集成)の面を整えるのにはとても便利です。
速い、きれい、バッチグーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする