曜日別特売
EBG75ヨウ A#24 研磨砥石 E-Value 67381265

EBG75ヨウ A#24 研磨砥石 E-Value 67381265
EBG75ヨウ A#24 研磨砥石 E-Value 67381265

研磨砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード67381265品番EBG75ヨウ A#24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。

用途ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用。粒度A24内径(Φmm)12.7厚さ(mm)13外径(Φmm)75適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用最高使用周速度(m/min)2000適合材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする