180バン 20mm サビ取りアフロ君 ベビー SK11 67381335

180バン 20mm サビ取りアフロ君 ベビー SK11 67381335
180バン 20mm サビ取りアフロ君 ベビー SK11 67381335

サビ取りアフロ君 ベビー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度180
内容量1本注文コード67381335品番180バン 20mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

ミニルーターでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。ヘッドは狭所にも入る20mmです。ひつこい汚れや、サビ等をミニルーターの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。

用途
サビ取り、汚れ落とし。
粒度180軸径(Φmm)3外径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(軸)材質(ヘッド)研磨不織布
注意
※傷を残す恐れがありますので、一度目立たない箇所でお試ししてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67381335
2022-06-27
用途: ステンレス製レールの水垢取り
サービス業

玄関自動ドアの下部のステンレス製レールの水垢取りに使いましたが
減りが早くて 途中からミニリューターの砥石製の回転軸に変えました。
使い方にもよるでしょうが、自分の感じでは合わないです。
ちなみに私はアフロ君シリーズは全て使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする