SK11
軸付マイクロドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
0.5
0.5
0.8
1
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
67381597
品番
SRB-501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
穴あけ作業に最適です。プリント基盤、プラモデル、フィギュア等の穴あけに使用します。
用途
基盤、フィギュア、模型などの穴あけ。
材質
ハイス鋼
軸径(Φmm)
2.35
径(Φmm)
0.5
刃径(Φmm)
0.5
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。