SRB-601 軸付ペーパーコーン SK11 67381633

SRB-601 軸付ペーパーコーン SK11 67381633
SRB-601 軸付ペーパーコーン SK11 67381633

軸付ペーパーコーン

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(3個)
粒度100
内容量1パック(3個)注文コード67381633品番SRB-601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

木工の仕上げ作業に最適です。特殊和紙でできた紙ヤスリでアタリがソフトです。

用途木材研磨、金属研磨、薄いペンキやサビの除去。粒度100適合材木材、金属仕様2.35mmスクリューマンドレル付き材質特殊和紙寸法(mm)9許容回転数(min-1[r.p.m])15000
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67381658
2022-12-19
用途: 木工削り用

狭いところを気持ちよく削れるかというと、なかなか削れません。本当に細かいところを地道に削るものですが、斜めになっていないと使いにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする