25AP-68E オレゴンチェンソー替刃 SK11 67381913

25AP-68E オレゴンチェンソー替刃 SK11 67381913
25AP-68E オレゴンチェンソー替刃 SK11 67381913

オレゴンチェンソー替刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コマ数ドライブリンク:68E
内容量1個注文コード67381913品番25AP-68E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。

用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。コマ数ドライブリンク:68E適合機種共立CSE2700、他・シングウSP271、他・新ダイワE1029S、他・ゼノアG2500TEZ-F、他・タナカECS3302・マキタE3030A・丸山MCV3100T、他・ヤンマーCSY3000粒度#5長さ(cm)ガイドバー:約30(12インチ)ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
注意
※お求めの際は必ず、お持ちの機種のチェーン番号とガイドバーの長さをご確認ください。
※チェーン刃の交換は必ずエンジンを停止して行ってください。
※使用中は保護メガネ・保安帽・防振手袋など安全具を着用してください。
※跳ね返り(キックバック)には十分注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67382464
2021-10-13
用途: 自治会 裾山伐採作業
農・林・水産業

太めの木でも刃の食い込みがよく気持ちよく切れ作業がはかどりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする