SK11
オレゴンチェンソー替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
コマ数
ドライブリング:40E
ドライブリング:40E
ドライブリング:28E
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67382437
品番
90PX-40E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.5mm(11/64)をご使用下さい。
用途
電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
コマ数
ドライブリング:40E
適合機種
リョービCS-2500・共立エコーCS2600T、他
粒度
#21
長さ(cm)
ガイドバー:約25(10インチ)
ソーチェーン
ピッチ3/8・ゲージ.043
注意
※お求めの際は必ず、お持ちの機種のチェーン番号とガイドバーの長さをご確認ください。
※チェーン刃の交換は必ずエンジンを停止して行ってください。
※使用中は保護メガネ・保安帽・防振手袋など安全具を着用してください。
※跳ね返り(キックバック)には十分注意してください。