曜日別特売
SRS-144V-RLP 充電式レシプロソー14.4V SK11 67384284

SRS-144V-RLP 充電式レシプロソー14.4V SK11 67384284
SRS-144V-RLP 充電式レシプロソー14.4V SK11 67384284

充電式レシプロソー14.4V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード67384284品番SRS-144V-RLP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

4極モーター採用でハイパワーなレシプロソーです。質量1.28kgで片手で作業ができる小型レシプロソーです。工具を使わず簡単・確実にブレードの交換ができます。
白色LEDライト機能付きです。回転数無段階調整機能付きで使用場面に応じて速度調整可能です。ガード部可動式でブレードの寿命を長くできます。

用途
木工・鉄工などの切断作業。
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)1300ストローク数(min-1[回/分])0~3400ストローク幅(mm)15付属品ケース・充電器・バッテリー・取扱説明書・ブレード(2種)仕様電池残量表示機能付き、白色LED作業灯装備・急速30分充電
注意
※低速で長い時間作業されますと、速度調整機能が焼損する恐れがあります。
※雨中、引火性の気体、液体のある場所で使用しないでください。
※火災、爆発する恐れがあります。
※切断直後にブレード部を触らないでください。火傷する可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする