SLW-31MSV-LRB 充電LEDミニスイベルライト SK11 67384442

 

SLW-31MSV-LRB 充電LEDミニスイベルライト SK11 67384442
SLW-31MSV-LRB 充電LEDミニスイベルライト SK11 67384442
SLW-31MSV-LRB 充電LEDミニスイベルライト SK11 67384442
SLW-31MSV-LRB 充電LEDミニスイベルライト SK11 67384442
SLW-31MSV-LRB 充電LEDミニスイベルライト SK11 67384442
SLW-31MSV-LRB 充電LEDミニスイベルライト SK11 67384442

充電LEDミニスイベルライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード67384442品番SLW-31MSV-LRB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

小型軽量、広角+スポット照射で点検作業に最適な作業灯です。メインライトは広角60度で広い範囲を照らし、全光束100ルーメン(白熱電球15W相当)です(1m照度約40ルクス)。
トップライトはスポット45度照射で遠くを照らし、全光束50ルーメン(白熱電球10W相当)です(1m照度約90ルクス)。
グリップ部分は前後に最大190度、作業場面に合わせて調整でき、スタンドとしても使用できます。グリップ底面のマグネットで、鉄製の柱や面に取付固定できるので、両手で作業ができます。
USB-ACアダプタで充電できます(USB-DCプラグ(ライト本体側))。

用途
各種点検、整備用LED作業灯照明。
消費電力(W)白熱電球相当:(メインライト)15・(トップライト)10仕様クリップフック装備材質本体・フック:樹脂、充電端子:金属寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×27×22本体質量(g)80全光束(Lm)(メインライト)100・(トップライト)50バッテリーリチウムイオンバッテリー照度(Lx)【中心】メインライト:100(1m)25(2m)10(3m)5(4m)3(5m)・トップライト:15(1m)4(2m)2(3m)1(4m)0.5(5m)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)700点灯時間(メインライト)約2.5時間・(トップライト)約2.5時間電球の種類LED
注意
※充電しない時は必ず、ライト本体から充電器を取り外してください。
※雨中での使用は絶対にしないでください。
※充電しながらのライトの使用は、バッテリーの寿命を縮める恐れがありますので、お控えください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67384442SLW-31MSV-LRB55012205-SLW-31MSV-LRB LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き モノタロウ 55012205LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付きモノタロウ1台
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67384442
2020-09-17
用途: 数回リピートしてます。
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車整備に使用しており誠に便利です。しかし充電池がもう少し長く持つと良いですが満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする