AT-13 Y型ニップル SK11 67386007

AT-13 Y型ニップル SK11 67386007
AT-13 Y型ニップル SK11 67386007

Y型ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続ねじおねじPF1/4(3口とも)注文コード67386007品番AT-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。

用途エアー配管継手(Y型ニップル)。材質亜鉛仕様2MF最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじPF1/4(3口とも)表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする