AT-82 エアチーズ SK11 67386244

AT-82 エアチーズ SK11 67386244
AT-82 エアチーズ SK11 67386244

エアチーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
接続ねじおねじPT3/8・めねじPT1/4・めねじPT1/4
おねじPT3/8・めねじPT1/4・めねじPT1/4
おねじPT1/4・めねじPT1/8・めねじPT1/8
内容量1個注文コード67386244品番AT-82
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

エアー配管用中間異径エアーチーズです。異径のエアー配管をT字型に分岐します。

用途エアー配管継手(中間異径エアチーズ)。材質真鍮仕様3M×2F(2口)形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじPT3/8・めねじPT1/4・めねじPT1/4表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする