AT-83 エアエルボ SK11 67386253

AT-83 エアエルボ SK11 67386253
AT-83 エアエルボ SK11 67386253

エアエルボ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続ねじおねじPT1/8・めねじPT1/8
内容量1個注文コード67386253品番AT-83
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

エアー配管用中間同径エアーエルボです。機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。

用途
エアー配管継手(中間同径エアエルボ)。
材質真鍮仕様1MX1F形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじPT1/8・めねじPT1/8表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67386253
2021-04-01
用途: エアサスフィッティングに使用
ベストプライス合同会社サービス業

ブランド品なので、エアの漏れの心配がなくしっかり使用できました。

対象商品 : 67386262
2017-10-11
用途: バルブの方向変換
サービス業

メス側が浅いため部品を締め込むと通気口が半分以上塞がるため使用できなかった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする