曜日別特売
AT-74 8.5X12.5 ウレタンホースジョイント SK11 67386716

AT-74 8.5X12.5 ウレタンホースジョイント SK11 67386716
AT-74 8.5X12.5 ウレタンホースジョイント SK11 67386716

ウレタンホースジョイント

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホース外径(Φmm)12.5
接続ねじおねじPT1/4
ねじの種類PT
内容量1個注文コード67386716品番AT-74 8.5X12.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。

用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。材質真鍮仕様2M最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類PT接続ねじおねじPT1/4表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)8.5適合流体空気ホース外径(Φmm)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67386682
2020-10-19
用途: 整備のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

工具本体にエアーホースを接続時に、力がかかって本体が折れたため 中間にエアーホース延長して使用。壊れなくなり満足。

対象商品 : 67386716
2019-02-11
用途: エアーホーン用
製造業

1/8から1/4へ径を広げ音量アップの為に使用しています
エアー漏れも無く良い商品です

対象商品 : 67386682
2018-06-20
用途: パンク修理
サービス業

タイヤゲージのホースのゴムの耐久性が弱いので、ポリウレタン樹脂で自家製を作成する部品として購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする